30.60 CHF/ Unitéhors TVA
33.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.60 CHF | - |
4+ | 26.50 CHF | 13.40% |
10+ | 23.20 CHF | 24.18% |
20+ | 20.60 CHF | 32.68% |
30+ | 19.20 CHF | 37.25% |
50+ | 18.80 CHF | 38.56% |
100+ | 18.10 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0051-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |