155.00 CHF/ Unitéhors TVA
167.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 155.00 CHF | - |
4+ | 133.00 CHF | 14.19% |
10+ | 116.50 CHF | 24.84% |
20+ | 104.50 CHF | 32.58% |
30+ | 97.30 CHF | 37.23% |
50+ | 94.70 CHF | 38.90% |
100+ | 91.40 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 49.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0495-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |