3'057.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'304.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'057.00 CHF | - |
4+ | 2'770.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'749.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'728.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'707.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'666.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'646.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 479.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |