306.00 CHF/ Unitéhors TVA
330.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 306.00 CHF | - |
4+ | 264.00 CHF | 13.73% |
10+ | 231.50 CHF | 24.35% |
20+ | 206.00 CHF | 32.68% |
30+ | 192.00 CHF | 37.25% |
50+ | 187.00 CHF | 38.89% |
100+ | 181.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 46.99 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 328 |
Dimension selon French R | NF-R31 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |