2'919.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'155.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'919.00 CHF | - |
4+ | 2'645.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'625.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'604.00 CHF | 10.79% |
30+ | 2'585.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'546.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'527.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 459.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |