3'213.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'473.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'213.00 CHF | - |
4+ | 2'912.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'890.00 CHF | 10.05% |
20+ | 2'867.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'845.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'803.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'782.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 456.06 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 465 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |