2'561.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'768.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'561.00 CHF | - |
4+ | 2'321.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'303.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'285.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'268.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'233.00 CHF | 12.81% |
100+ | 2'217.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 456.06 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 387 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |