125.50 CHF/ Unitéhors TVA
135.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 125.50 CHF | - |
4+ | 108.00 CHF | 13.94% |
10+ | 94.40 CHF | 24.78% |
20+ | 84.40 CHF | 32.75% |
30+ | 78.80 CHF | 37.21% |
50+ | 76.70 CHF | 38.88% |
100+ | 74.10 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 45.69 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 133 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |