3'135.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'388.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'135.00 CHF | - |
4+ | 2'841.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'819.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'797.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'776.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'734.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'714.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 443.36 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 464 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |