121.00 CHF/ Unitéhors TVA
130.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 121.00 CHF | - |
4+ | 104.00 CHF | 14.05% |
10+ | 91.20 CHF | 24.63% |
20+ | 81.50 CHF | 32.64% |
30+ | 76.10 CHF | 37.11% |
50+ | 74.10 CHF | 38.76% |
100+ | 71.50 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 132 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |