163.00 CHF/ Unitéhors TVA
176.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 163.00 CHF | - |
4+ | 140.00 CHF | 14.11% |
10+ | 123.00 CHF | 24.54% |
20+ | 110.00 CHF | 32.52% |
30+ | 102.50 CHF | 37.12% |
50+ | 99.80 CHF | 38.77% |
100+ | 96.30 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 224 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |