2'801.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'027.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'801.00 CHF | - |
4+ | 2'539.00 CHF | 9.35% |
10+ | 2'519.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'500.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'481.00 CHF | 11.42% |
50+ | 2'443.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'425.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 439.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4393-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |