91.20 CHF/ Unitéhors TVA
98.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 91.20 CHF | - |
4+ | 78.30 CHF | 14.14% |
10+ | 68.70 CHF | 24.67% |
20+ | 61.40 CHF | 32.68% |
30+ | 57.30 CHF | 37.17% |
50+ | 55.80 CHF | 38.82% |
100+ | 53.90 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 41 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 030 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |