2'702.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'920.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'702.00 CHF | - |
4+ | 2'449.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'430.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'411.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'393.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'357.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'339.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 419.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4193-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |