112.50 CHF/ Unitéhors TVA
121.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 112.50 CHF | - |
4+ | 96.40 CHF | 14.31% |
10+ | 84.50 CHF | 24.89% |
20+ | 75.50 CHF | 32.89% |
30+ | 70.50 CHF | 37.33% |
50+ | 68.60 CHF | 39.02% |
100+ | 66.20 CHF | 41.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.94 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 130 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |