150.50 CHF/ Unitéhors TVA
162.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 150.50 CHF | - |
4+ | 129.00 CHF | 14.29% |
10+ | 113.50 CHF | 24.58% |
20+ | 101.50 CHF | 32.56% |
30+ | 94.40 CHF | 37.28% |
50+ | 91.90 CHF | 38.94% |
100+ | 88.70 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.87 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 223 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |