267.50 CHF/ Unitéhors TVA
289.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 267.50 CHF | - |
4+ | 230.00 CHF | 14.02% |
10+ | 201.50 CHF | 24.67% |
20+ | 181.00 CHF | 32.34% |
30+ | 169.00 CHF | 36.82% |
50+ | 164.50 CHF | 38.50% |
100+ | 158.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.64 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 326 |
Dimension selon French R | NF-R29 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |