29.00 CHF/ Unitéhors TVA
31.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.00 CHF | - |
4+ | 24.90 CHF | 14.14% |
10+ | 21.90 CHF | 24.48% |
20+ | 19.50 CHF | 32.76% |
30+ | 18.20 CHF | 37.24% |
50+ | 17.80 CHF | 38.62% |
100+ | 17.20 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.47 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 008 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |