38.80 CHF/ Unitéhors TVA
41.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.80 CHF | - |
4+ | 33.40 CHF | 13.92% |
10+ | 29.30 CHF | 24.48% |
20+ | 26.20 CHF | 32.47% |
30+ | 24.40 CHF | 37.11% |
50+ | 23.80 CHF | 38.66% |
100+ | 23.00 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 106 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |