51.60 CHF/ Unitéhors TVA
55.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.60 CHF | - |
4+ | 44.40 CHF | 13.95% |
10+ | 38.90 CHF | 24.61% |
20+ | 34.80 CHF | 32.56% |
30+ | 32.50 CHF | 37.02% |
50+ | 31.70 CHF | 38.57% |
100+ | 30.50 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 201 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |