31.10 CHF/ Unitéhors TVA
33.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.10 CHF | - |
4+ | 26.80 CHF | 13.83% |
10+ | 23.50 CHF | 24.44% |
20+ | 20.90 CHF | 32.80% |
30+ | 19.50 CHF | 37.30% |
50+ | 19.00 CHF | 38.91% |
100+ | 18.50 CHF | 40.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.2 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R3 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |