2'701.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'919.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'701.00 CHF | - |
4+ | 2'447.00 CHF | 9.40% |
10+ | 2'428.00 CHF | 10.11% |
20+ | 2'410.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'391.00 CHF | 11.48% |
50+ | 2'355.00 CHF | 12.81% |
100+ | 2'338.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 380.37 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 459 |
Dimension selon French R | NF-R87 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |