2'149.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'323.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'149.00 CHF | - |
4+ | 1'947.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'932.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'917.00 CHF | 10.80% |
30+ | 1'903.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'874.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'860.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 380.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 384 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |