81.20 CHF/ Unitéhors TVA
87.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 81.20 CHF | - |
4+ | 69.90 CHF | 13.92% |
10+ | 61.30 CHF | 24.51% |
20+ | 54.80 CHF | 32.51% |
30+ | 51.10 CHF | 37.07% |
50+ | 49.80 CHF | 38.67% |
100+ | 48.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.82 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 029 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |