96.60 CHF/ Unitéhors TVA
104.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96.60 CHF | - |
4+ | 83.00 CHF | 14.08% |
10+ | 72.80 CHF | 24.64% |
20+ | 65.10 CHF | 32.61% |
30+ | 60.80 CHF | 37.06% |
50+ | 59.20 CHF | 38.72% |
100+ | 57.10 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36.17 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 127 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |