1'065.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'151.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'065.00 CHF | - |
4+ | 965.00 CHF | 9.39% |
10+ | 957.50 CHF | 10.09% |
20+ | 950.50 CHF | 10.75% |
30+ | 943.00 CHF | 11.46% |
50+ | 929.00 CHF | 12.77% |
100+ | 922.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 355.19 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 280 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |