107.50 CHF/ Unitéhors TVA
116.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 107.50 CHF | - |
4+ | 91.50 CHF | 14.88% |
10+ | 80.20 CHF | 25.40% |
20+ | 71.80 CHF | 33.21% |
30+ | 67.00 CHF | 37.67% |
50+ | 65.30 CHF | 39.26% |
100+ | 63.00 CHF | 41.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 918 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |