70.40 CHF/ Unitéhors TVA
76.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.40 CHF | - |
4+ | 60.60 CHF | 13.92% |
10+ | 53.10 CHF | 24.57% |
20+ | 47.50 CHF | 32.53% |
30+ | 44.40 CHF | 36.93% |
50+ | 43.20 CHF | 38.64% |
100+ | 41.60 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 33.05 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 027 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |