996.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'076.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 996.00 CHF | - |
4+ | 902.50 CHF | 9.39% |
10+ | 895.50 CHF | 10.09% |
20+ | 889.00 CHF | 10.74% |
30+ | 882.00 CHF | 11.45% |
50+ | 869.00 CHF | 12.75% |
100+ | 862.50 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 329.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 279 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |