85.10 CHF/ Unitéhors TVA
91.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.10 CHF | - |
4+ | 73.10 CHF | 14.10% |
10+ | 64.10 CHF | 24.68% |
20+ | 57.40 CHF | 32.55% |
30+ | 53.60 CHF | 37.02% |
50+ | 52.20 CHF | 38.66% |
100+ | 50.30 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.99 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 125 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |