226.50 CHF/ Unitéhors TVA
244.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 226.50 CHF | - |
4+ | 194.50 CHF | 14.13% |
10+ | 170.50 CHF | 24.72% |
20+ | 152.50 CHF | 32.67% |
30+ | 142.00 CHF | 37.31% |
50+ | 138.50 CHF | 38.85% |
100+ | 133.50 CHF | 41.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.69 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 323 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |