67.50 CHF/ Unitéhors TVA
72.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67.50 CHF | - |
4+ | 58.10 CHF | 13.93% |
10+ | 50.90 CHF | 24.59% |
20+ | 45.50 CHF | 32.59% |
30+ | 42.50 CHF | 37.04% |
50+ | 41.30 CHF | 38.81% |
100+ | 39.90 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0321-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |