64.00 CHF/ Unitéhors TVA
69.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64.00 CHF | - |
4+ | 55.00 CHF | 14.06% |
10+ | 48.30 CHF | 24.53% |
20+ | 43.10 CHF | 32.66% |
30+ | 40.10 CHF | 37.34% |
50+ | 39.10 CHF | 38.91% |
100+ | 37.80 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.47 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 026 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |