77.00 CHF/ Unitéhors TVA
83.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 77.00 CHF | - |
4+ | 66.10 CHF | 14.16% |
10+ | 58.00 CHF | 24.68% |
20+ | 51.80 CHF | 32.73% |
30+ | 48.40 CHF | 37.14% |
50+ | 47.10 CHF | 38.83% |
100+ | 45.40 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 124 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |