2'169.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'344.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'169.00 CHF | - |
4+ | 1'966.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'951.00 CHF | 10.05% |
20+ | 1'936.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'921.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'892.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'878.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 304.17 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 453 |
Dimension selon French R | NF-R81 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |