115.00 CHF/ Unitéhors TVA
124.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 115.00 CHF | - |
4+ | 98.60 CHF | 14.26% |
10+ | 86.50 CHF | 24.78% |
20+ | 77.30 CHF | 32.78% |
30+ | 72.20 CHF | 37.22% |
50+ | 70.30 CHF | 38.87% |
100+ | 67.80 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 30.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R23 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |