30.20 CHF/ Unitéhors TVA
32.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.20 CHF | - |
4+ | 25.90 CHF | 14.24% |
10+ | 22.80 CHF | 24.50% |
20+ | 20.30 CHF | 32.78% |
30+ | 19.00 CHF | 37.09% |
50+ | 18.50 CHF | 38.74% |
100+ | 17.90 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0031-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |