2'109.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'279.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'109.00 CHF | - |
4+ | 1'912.00 CHF | 9.34% |
10+ | 1'897.00 CHF | 10.05% |
20+ | 1'882.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'868.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'840.00 CHF | 12.75% |
100+ | 1'826.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 291.47 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Dimension selon French R | NF-R80 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |