89.60 CHF/ Unitéhors TVA
96.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89.60 CHF | - |
4+ | 77.10 CHF | 13.95% |
10+ | 67.60 CHF | 24.55% |
20+ | 60.50 CHF | 32.48% |
30+ | 56.50 CHF | 36.94% |
50+ | 55.00 CHF | 38.62% |
100+ | 53.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.74 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 916 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |