91.70 CHF/ Unitéhors TVA
99.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 91.70 CHF | - |
4+ | 78.80 CHF | 14.07% |
10+ | 69.20 CHF | 24.54% |
20+ | 61.70 CHF | 32.72% |
30+ | 57.60 CHF | 37.19% |
50+ | 56.10 CHF | 38.82% |
100+ | 54.20 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0295-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |