74.90 CHF/ Unitéhors TVA
80.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 74.90 CHF | - |
4+ | 64.50 CHF | 13.89% |
10+ | 56.50 CHF | 24.57% |
20+ | 50.60 CHF | 32.44% |
30+ | 47.20 CHF | 36.98% |
50+ | 46.00 CHF | 38.58% |
100+ | 44.40 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.1 mm |
Diamètre du cordon | 2.55 mm |
Dimension selon French R | NF-R20B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |