102.00 CHF/ Unitéhors TVA
110.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 102.00 CHF | - |
4+ | 87.60 CHF | 14.12% |
10+ | 76.80 CHF | 24.71% |
20+ | 68.70 CHF | 32.65% |
30+ | 64.10 CHF | 37.16% |
50+ | 62.40 CHF | 38.82% |
100+ | 60.30 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28.17 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |