1'824.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'971.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'824.00 CHF | - |
4+ | 1'653.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'640.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'628.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'615.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'591.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'579.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 279.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |