878.50 CHF/ Unitéhors TVA
949.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 878.50 CHF | - |
4+ | 796.00 CHF | 9.39% |
10+ | 790.00 CHF | 10.07% |
20+ | 784.00 CHF | 10.76% |
30+ | 778.00 CHF | 11.44% |
50+ | 766.50 CHF | 12.75% |
100+ | 760.50 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 278.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 276 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |