2'011.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'173.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'011.00 CHF | - |
4+ | 1'822.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'808.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'794.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'780.00 CHF | 11.49% |
50+ | 1'754.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'741.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 278.77 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 451 |
Dimension selon French R | NF-R79 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |