55.00 CHF/ Unitéhors TVA
59.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.00 CHF | - |
4+ | 47.20 CHF | 14.18% |
10+ | 41.40 CHF | 24.73% |
20+ | 37.00 CHF | 32.73% |
30+ | 34.50 CHF | 37.27% |
50+ | 33.60 CHF | 38.91% |
100+ | 32.50 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0271-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |