852.50 CHF/ Unitéhors TVA
921.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 852.50 CHF | - |
4+ | 772.50 CHF | 9.38% |
10+ | 766.50 CHF | 10.09% |
20+ | 760.50 CHF | 10.79% |
30+ | 755.00 CHF | 11.44% |
50+ | 743.50 CHF | 12.79% |
100+ | 738.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 266.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 275 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |