51.40 CHF/ Unitéhors TVA
55.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.40 CHF | - |
4+ | 44.20 CHF | 14.01% |
10+ | 38.70 CHF | 24.71% |
20+ | 34.70 CHF | 32.49% |
30+ | 32.40 CHF | 36.96% |
50+ | 31.50 CHF | 38.72% |
100+ | 30.40 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 023 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |