1'716.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'855.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'716.00 CHF | - |
4+ | 1'555.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'543.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'531.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'520.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'497.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'486.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 259.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |