50.40 CHF/ Unitéhors TVA
54.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.40 CHF | - |
4+ | 43.40 CHF | 13.89% |
10+ | 38.00 CHF | 24.60% |
20+ | 33.90 CHF | 32.74% |
30+ | 31.70 CHF | 37.10% |
50+ | 30.80 CHF | 38.89% |
100+ | 29.80 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0251-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 9300 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |